日東電工
油面接着用低VOC両面テープ OW-5016
除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
VOC放散量が少ない両面テープです。
用途
プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着力
7.75N/10mm
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31259386
OW5016-20
474-2532
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
31259395
OW5016-50
474-2541
50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
60775408
OW5016-20
474-2532
20
オープン
取扱い終了
60775417
OW5016-50
474-2541
50
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください