3M(スリーエム)
ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3
表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。
用途
パソコン・家電製品のコードの結束
トラスコ品番
494-5379
材質
フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.9
色
黒
タイプ
両面タイプ、屋内用
長さ(m)
3
引張剪断強度(N/mm
2
)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60775672
NC-2232R3
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください