KEIAI 掲示物垂れ幕

KEIAI 掲示物垂れ幕 - 敬相KEIAI 掲示物垂れ幕 - 敬相KEIAI 掲示物垂れ幕 - 敬相KEIAI 掲示物垂れ幕 - 敬相
(1件のレビュー)

パウチされたA4サイズ用紙(約216mm×約303mm)が収納できます。
薄型・軽量で持ち運びが簡単です。

取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様吊下げひも付質量(g)500内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60776223900044A4タテ×9
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
60776232900045A4ヨコ×8
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60776232
2023-10-01
用途: 工事現場にてKY等安全表示
建設業・工事業

A4横8枚入りを探していたので此処にたどり着きました。
吊ヒモが細い気がしますが問題は無いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする