曜日別特売

パワースケーラー

パワースケーラー - ベッセル

ストレートに近い新形状です。
奥まった場所でも、狙い通りに作業しやすい本体形状です。
エアーホースは360°回転して使用でき、操作性も抜群です。
ニードル(針)交換が工具を使わず簡単におこなえます。
ロック機構付で振動でははずれません。
前方に重心があり、手首への負担が軽減します。
溶接台での下向き作業も軽く操作できます。
軽量かつハイパワーです。

用途スパッタ、スラグの除去、長い距離のビード除去、塗装膜はがし、サビ取りに最適無負荷打撃数(min-1)3700仕様【Lpa】94.1、【LwA】105.1適合【交換用ニードル】HPSN-318トラスコ品番792-0164セット内容ニードル:Φ3mm×180mm…12本、ホースセット…1本、打撃部用作動油(VG-10・白)…1本、交換用ニードル(Φ3mm×180mm)…12本ストローク(mm)【ニードル】20全長(mm)400質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6針長(mm)3×180エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.26針タガネ径(Φmm)3ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)17.3ピストン径(Φmm)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60776327GT-HPS200
60,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする