TAKEMOTO
BHO-3000 No.1(N)HB330/UE320
持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)
3286
トラスコ品番
819-9680
幅(mm)
225
色
透明
高さ(mm)
255
質量(g)
150
奥行(mm)
87
名称
容器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60776336
240020004
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください