日本エンコン
緊急用洗眼器
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。
緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様
壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)
トラスコ品番
819-2962
材質
洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)
6
全高(mm)
230
内容量
1台
注意
※洗眼部の詰まり防止のため、ストレーナーを設置することを推奨します。
※納入図・取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60776643
450FS
¥
216,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください