ツカサ
ストレッチフィルム
2インチ紙管と薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みの紙管やフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
パッケージもスリムで場所を取らず、保管費や運送費に関してもエコノミーな製品です。
用途
一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に
仕様
1ケースに1セット、簡易ホルダー付
セット内容
簡易ホルダー1セット
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
質量(kg)
2.76
内容量
1セット(6巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
色
紙管内径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60776677
A-SLIM
500
750
8
透明
2
¥
21,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
60776686
N6-SLIM
500
1000
6
透明
2
¥
26,760
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60776695
S-SLIM
500
500
12
透明
2
¥
19,440
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください