ラバーメイド ソフトウェイストバスケット

ラバーメイド  ソフトウェイストバスケット - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  ソフトウェイストバスケット - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  ソフトウェイストバスケット - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  ソフトウェイストバスケット - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  ソフトウェイストバスケット - ERECTA(エレクター)

足元のぶつかりやすいところでも破損しにくい軟質ポリエチレンを使用しています。
別売のスイング式フタを使えば、ゴミを隠し、臭いをもれにくくします。
業務用にも家庭用にも最適なシンプルデザインのダストボックスです。

用途ゴミ箱、オフィス容量(L)12.9材質軟質ポリエチレン仕様リサイクルマーク付(29560606)質量(kg)0.6高さ(mm)308奥行(mm)210間口(mm)289フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60777133295507ブラック
2,000
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
60777142295502ベージュ
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする