ラバーメイド プラザコンテナ グリーン

ラバーメイド  プラザコンテナ グリーン - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  プラザコンテナ グリーン - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  プラザコンテナ グリーン - ERECTA(エレクター)

大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
スタイリッシュで優れた耐久性を誇る大型ゴミ箱です。
樹脂製なので屋外での使用でも金属素材に見られる錆、凹み、欠けなどの心配がありません。

容量(L)189.3材質ポリエチレン(PE)ダークグリーン仕様組立式トラスコ品番819-4621質量(kg)35.4高さ(mm)1067奥行(mm)635間口(mm)635フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60777158396406
170,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする