曜日別特売

エコポリペール丸型 本体

エコポリペール丸型 本体 - セキスイエコポリペール丸型 本体 - セキスイ

袋止め付です。

材質再生ポリプロピレン(PP)トラスコ品番799-7175質量(kg)3.1高さ(mm)700フタロック式外径(mm)535内容量1個
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31248850PEN90H90グレー
10,010
7,998
8,798(税込)
当日出荷
60777316PEN90H90グレー
8,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60777316PEN90H33242973(#90)PEN90H本体PEN90H エコポリペール丸型(本体) セキスイ 33242973エコポリペール丸型(本体)セキスイ1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする