曜日別特売

厨房用キャスターペール 排水栓付 ブルー

厨房用キャスターペール 排水栓付 ブルー - リス厨房用キャスターペール 排水栓付 ブルー - リス
(1件のレビュー)

排水栓付ですので液体の排出に便利です。
中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。
排水栓付きですので液体の排出に便利です。

用途厨房用ペールに種類キャスター付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60777492GGYK002本体+フタ本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマーブルーかぶせ式45
11,640
9,798
10,778(税込)
当日出荷
60777508GGYK006本体+フタ本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマーブルーかぶせ式70
14,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60777492
2020-02-17
用途: 社員食堂の厨房内で使用しています。
株式会社 山正サービス業

取り回しやすい大きさで、水回り4カ所それぞれに設置しています。
キャスターもなかなか丈夫で、中身が入っても移動させやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする