ラバーメイド
アンタッチャブルラウンドコンテナ
屋内や屋外のタフな条件の下でも優れた耐久性を発揮します。
材質
ポリエチレン(PE)
適合
(フタ)267202、267275、354875
外径(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60777623
294775
42.0
グレー
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
60777632
354675
83.3
グレー
¥
30,500
取扱い終了
返品不可
60777648
354602
83.3
ベージュ
¥
22,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください