ラバーメイド
グラットンコンテナ
屋内外を問わず使用可能な大容量コンテナです。
紫外線に強いため、屋外でも劣化しにくく、鮮やかな色を保ちます。
容量(L)
212
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
リサイクルマーク付(265B7365)
質量(kg)
7.6
間口W×奥行D×高さH(mm)
648×578×791
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60777666
256B01
オフホワイト
¥
72,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
60777675
256B03
ブラウン
¥
72,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません