ラバーメイド
グラットンリサイクルコンテナ ブルー
屋内外を問わず使用可能な大容量コンテナです。
紫外線に強いため、屋外でも劣化しにくく、鮮やかな色を保ちます。
仕様
リサイクルマーク付(265B7365)
トラスコ品番
819-4611
質量(kg)
7.6
間口W×奥行D×高さH(mm)
648×578×791
内容量
1セット(4個)
注意
※運賃が別途かかります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60777684
256B7365
ポリエチレン(PE)
ブルー
212
¥
72,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません