ラバーメイド
スクエアブルートコンテナ レッド
廃棄物回収にも貯蔵にも最適なスクエアタイプです。
耐久性に優れた素材・設計です。
適合
(フタ)352705
トラスコ品番
819-4467
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
572
奥行(mm)
546
間口(mm)
546
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
フタの種類
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60777754
352605
本体
ポリエチレン(PE)
レッド
オープン式
106
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください