ラバーメイド
スリムジムリサイクルコンテナ (通気孔付き)
通気孔にゴミを取り出す労力を大幅に軽減したダストボックスです。
ゴミ袋取り付け用の穴と切り込みにより、着脱が容易に行えます。
容量(L)
87.1
仕様
リサイクルマーク付(35407565、35417365、354706、354765)
間口W×奥行D×高さH(mm)
279×559×762
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60777876
354706
グリーン
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60777885
354765
ブルー
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください