ラバーメイド
デスクサイドリサイクルコンテナ
足元のぶつかりやすいところでも破損しにくい軟質ポリエチレンを使用しています。
別売のスイング式フタを使えば、ゴミを隠し、臭いをもれにくくします。
仕様
リサイクルマーク付(29560606)
トラスコ品番
819-4555
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
381
奥行(mm)
365
間口(mm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
色
フタの種類
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60777912
29560606
本体
グリーン
オープン式
26.6
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください