曜日別特売

ブルートユーティリティリサイクルコンテナ

ブルートユーティリティリサイクルコンテナ - ラバーメイドブルートユーティリティリサイクルコンテナ - ラバーメイドブルートユーティリティリサイクルコンテナ - ラバーメイドブルートユーティリティリサイクルコンテナ - ラバーメイドブルートユーティリティリサイクルコンテナ - ラバーメイドブルートユーティリティリサイクルコンテナ - ラバーメイドブルートユーティリティリサイクルコンテナ - ラバーメイドブルートユーティリティリサイクルコンテナ - ラバーメイド

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。

仕様リサイクルマーク付(26430765)トラスコ品番819-4423質量(kg)5.6高さ(mm)800外径(mm)610内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6077806826430765本体ポリエチレン(PE)ダークブルーオープン式166.6
21,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする