ラウンドブルートコンテナ ブルー

ラウンドブルートコンテナ ブルー - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ブルー - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ブルー - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ブルー - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ブルー - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ブルー - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ブルー - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ブルー - ラバーメイド

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。

容量(L)75.7材質ポリエチレン(PE)ブルー仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品トラスコ品番819-4405高さ(mm)581外径(mm)495内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31269719262065
10,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60778244FG262000BLUE
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする