曜日別特売

ラウンドブルートコンテナ ホワイト

ラウンドブルートコンテナ ホワイト - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ホワイト - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ホワイト - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ホワイト - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ホワイト - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ホワイト - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ホワイト - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ ホワイト - ラバーメイド

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。

容量(L)166.6材質ポリエチレン(PE)ホワイト仕様リサイクルマーク付(26430765)トラスコ品番819-4415質量(kg)5.6高さ(mm)800外径(mm)610フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60778253177974001
20,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする