曜日別特売

R防臭エバン・ペダルペール

R防臭エバン・ペダルペール - アスベルR防臭エバン・ペダルペール - アスベル

フタ・本体に防臭剤を練り込んで成型しており、においがつきにくくなっています。
生ゴミなどのにおい移りを防止します。

用途ゴミ箱仕様防臭フタの種類ペダル式内容量1個
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
材質
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6077843664153430本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル=PP、ロッド=スチール(クロームメッキ)778-3957488385
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
607784546410399.5本体・フタ・ペダル・中バケツ/PP、ハンドル・ロッド/スチール(クロームメッキ)778-3922330291
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
6077842764143525本体・フタ・ペダル:ポリプロピレン、ハンドル・ロッド:スチール(クロメートメッキ)778-3949464292
オープン
取扱い終了
6077844564163335本体・フタ・ペダル:ポリプロピレン、ハンドル・ロッド:スチール(クロメートメッキ)778-3965546306
オープン
取扱い終了
3127072664143525本体・フタ・ペダル:ポリプロピレン、ハンドル・ロッド:スチール(クロメートメッキ)778-3949464292
3,530
取扱い終了
返品不可
代引不可
3127073564163335本体・フタ・ペダル:ポリプロピレン、ハンドル・ロッド:スチール(クロメートメッキ)778-3965546306
4,018
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする