エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き

エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き - 工進
(5件のレビュー)

エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。

用途農業機械や家周りの洗浄に燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3内容量1台
関連資料:専用部品(7.3MB)取扱説明書:(5.9MB)
注意
※エンジンオイル、ガソリン、ポンプオイルは入っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エンジンタイプ
タイプ
最大圧力(MPa)
吸水量(L/min)
吐出水量(L/min)
吐出圧力(MPa)
付属品
最大出力(kW)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49732122JCE-1408UDX空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc0 212cc-148814ガン(ワンタッチ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、ノズル交換式ランス、交換噴口ノズル(5種)、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)3.532.5
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60778743JCE-1510UK空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K210 212cccワンタッチ接続式ガン、水道直結OK15101015ガン(ワンタッチ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、ノズル交換式ランス、回転ノズル、交換噴口ノズル(5種)、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)4.236
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

商品説明動画

KOSHIN エンジン式高圧洗浄機JCEシリーズ 新オプション
この動画は、21が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60778743
2024-07-07
用途: 農機等洗車
小林園芸農・林・水産業

以前格安なコピー品を買って、数日で動かなくなった経験があり、安かろう悪かろうでもううんざり・・・本物はさすがに使いやすくパワフルで安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 60778743
2024-06-29
用途: 農機具やトラックの洗車に使用しています。
ファーマーズ青野農・林・水産業

工進の洗浄機はパワーが有って頑固な泥が綺麗になります。
特に圧力を上下できるので細かな作業が出来ます。

対象商品 : 60778743
2024-01-02
用途: 外壁高圧洗浄用
なんでもやプラス天王店建設業・工事業

外壁の洗浄用に購入
試しに自宅のブロック塀の洗浄をしましたが、苔も簡単に落ちました。圧力もあり今後、耐久性に期待したいです。

3が参考にしています
対象商品 : 60778743
2022-07-27
用途: 壁、ブロック、敷石などに
社会福祉法人清心会医療・福祉・介護関連業

今までは電力の製品を使用しておりましたが、動力はさすがに強力でいままで落ちなかった黒ずみもきれいにおちました

4が参考にしています
対象商品 : 49732122
2018-05-17
用途: 農業機械の洗浄
農・林・水産業

価格に満足感があります。タイヤも大きくなって移動がスムースにできる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする