3M(スリーエム)
サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り
ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。
用途
樹脂ワックス床の強力表面洗浄作業用、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所限定した作業、ワックス表層だけを除去する場合
材質
ナイロン繊維、酸化アルミニウム
内容量
1セット(5枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
寸法(inch)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779023
SPP 330X82
-
759-2345
13
330×82×10
330
¥
10,450
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
60779032
SPP 380X82
-
759-2353
15
380×82×10
380
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60779048
SPP 432X82
-
759-2361
17
432×82×10
432
オープン
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
60779057
SPP 455X82
-
759-2370
18
455×82×10
455
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
67023699
SPP 380X82【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
759-2353
15
380×82×10
380
オープン
¥
14,980
¥
12,680
アウトレット
¥
13,948
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください