曜日別特売

サーフェスプリパレーションパッドエキストラ 5枚入り

サーフェスプリパレーションパッドエキストラ 5枚入り - 3M(スリーエム)

ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
空隙のあるオープンな構造で目詰まりしにくく、広い面積を効率よく作業できます。

用途強力表面洗浄作業用、積層したワックスを除去する場合、自動床洗浄機を使用する場合材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム内容量1セット(5枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(inch)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60779093SPP EX 432X82759-241817432×82×20432
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60779066SPP EX 230X82759-23889230×82×20230
オープン
取扱い終了
返品不可
60779075SPP EX 330X82759-239613330×82×20330
オープン
取扱い終了
返品不可
60779084SPP EX 380X82759-240015380×82×20380
オープン
取扱い終了
返品不可
60779102SPP EX 455X82759-242618455×82×20455
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする