3M(スリーエム)
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
5mmのラバー、穴あきアルミ台からなるパッド台(クラッチプレート付)です。
用途
シャンピングポリッシャー用
材質
アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン
質量(kg)
5
寸法(inch)
18
直径(mm)
455
内容量
1枚
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779118
SHOWER B455
759-2337
三つ爪
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60779127
SHOWER A455
759-2329
四つ爪
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください