3M(スリーエム)
ドライビングアッセンブリー(木台付き)455mm 2枚入り
フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途
通常ポリッシャー用パッド台
仕様
木台(クラッチプレートなし)
トラスコ品番
759-0270
材質
木、ラバー、ナイロン
質量(kg)
5
寸法(inch)
18
直径(mm)
455
内容量
1セット(2枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779172
ASSY 455
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください