3M(スリーエム)
ブラウンストリッパーパッド 茶 5枚入り
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途
はく離作業用(あまり汚れていない所のはく離)
材質
ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
内容量
1セット(5枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(inch)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779188
BRO 432X82
759-0318
2
17
432×82×28
432
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60779197
BRO 455X82
759-0326
3
18
455×82×28
455
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください