3M(スリーエム)
ブルークリーナーパッド 青 5枚入り
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途
表面洗浄作業用
材質
ポリエステル、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
質量(kg)
2
内容量
1セット(5枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
寸法(inch)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779224
BLU 432X82
432
17
432×82×28
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60779233
BLU 455X82
455
18
455×82×28
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください