3M(スリーエム)
ホワイトスーパーポリッシュパッド 白 5枚入り
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途
ワックスの艶出し作業、焼き付け作業用
材質
ポリエステル
質量(kg)
2
内容量
1セット(5枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(inch)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779242
WHI 432X82
759-3074
17
432×82×28
432
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60779258
WHI 455X82
759-3082
18
455×82×28
455
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください