ペンギン
イノベーター17用カーペット洗浄ブラシ
腐食のないプラスチック製です。
カーペットの毛足による調整機能付です。
用途
カーペットの洗浄用ブラシ
仕様
プレート付
トラスコ品番
469-9882
適合本体
9351
材質
本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
110
直径(mm)
455
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779382
9134
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください