曜日別特売

イノベーター17用ナイロンブラシ

イノベーター17用ナイロンブラシ - ペンギン

腐食のないプラスチック製です。

用途凹凸のある床などの洗浄用ブラシ仕様プレート付トラスコ品番469-9866適合本体9351材質本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン質量(kg)3.1高さ(mm)120直径(mm)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607793989132
28,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする