ペンギン
イノベーター17用ワンタッチガード
腐食のないビニール製です。
取り付けが簡単です。
用途
イノベーター専用溶液飛散防止カバー
トラスコ品番
469-9904
適合本体
9351
材質
ビニール
幅(mm)
210
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
130
奥行(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779407
9167
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください