ERECTA(エレクター)
ラウンドブルートコンテナ ブルートキャディーバッグ ブラック
ラウンドブルートコンテナにキャディバッグを取り付ければ、便利な清掃用品運搬車になります。
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。
材質
ポリ塩化ビニール
色
ブラック
トラスコ品番
778-4619
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
44
奥行(mm)
387
間口(mm)
286
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※37.9L、208.2Lタイプには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779434
186753307
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません