ERECTA(エレクター)
ラバーメイド デスクサイドコンテナ サイドビン ブラック
デスクサイドコンテナの外側、もしくは内側に取り付けることで、ゴミ箱の拡張や分別が可能です。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
トラスコ品番
819-4547
適合本体
26.6L用、39L用
質量(kg)
0.3
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779452
2950-7307
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください