セキスイ
エコポリペール丸型 フタ
エコポリペール丸型用フタです。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
トラスコ品番
799-6888
適合本体
PEN45B
形状
丸型
質量(kg)
0.38
高さ(mm)
90
外径(mm)
455
商品タイプ
フタ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779504
PEFN45B
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300