ラバーメイド
アンタッチャブルスクエアコンテナボトル/缶リサイクルトップ DBL
材質
ポリエチレン(PE)
色
ダークブルー
トラスコ品番
819-4516
適合本体
132.5L、189.3L用
質量(kg)
1.3
フタの種類
オープン式
商品タイプ
フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779522
279165
¥
28,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください