曜日別特売

アンタッチャブルハーフラウンドコンテナ用スイングトップ ブラック

アンタッチャブルハーフラウンドコンテナ用スイングトップ ブラック - ラバーメイドアンタッチャブルハーフラウンドコンテナ用スイングトップ ブラック - ラバーメイド
材質ポリエチレンブラックトラスコ品番819-4538適合本体352002、352075、35207365質量(kg)1.3フタの種類スイング式商品タイプフタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60779653362007
65,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする