ラバーメイド
スリムジムコンテナ(通気孔付き)用ヒンジ付きフタ ライトグレイ
通気孔付きスリムジムコンテナ専用。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ライトグレイ
トラスコ品番
819-4504
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
質量(kg)
0.5
タイプ
取っ手付
商品タイプ
フタ
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779757
26888875
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください