ラバーメイド
スリムジムコンテナ用 シングルストリーム・リサイクルトップ
仕様
すべてのスリムジムコンテナに適合。
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
質量(kg)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
フタの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779766
178837306
フタ
ポリエチレン(PE)
グリーン
オープン式
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60779775
178837265
-
ポリエチレン(PE)
ブルー
-
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください