曜日別特売

ラウンドブルートコンテナ 75.7L

ラウンドブルートコンテナ 75.7L - ラバーメイド

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。

仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品トラスコ品番819-4401高さ(mm)581外径(mm)495内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60779915FG262000WHT本体ポリエチレン(PE)ホワイトオープン式75.7
10,000
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする