ラバーメイド
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ グレイ
ラウンドブルートコンテナ専用のドーム型フタです。
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
質量(kg)
高さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60780046
26478875
819-4452
166.6L用
5.5
321
630
¥
43,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60780055
26578875
819-4454
208.2L用
6.4
368
692
¥
55,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60780037
26378875
819-4445
121.1L用
5
311
576
¥
41,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください