曜日別特売

サニパック K-13 室内用ポリ袋 半透明 10L 100枚

サニパック K-13 室内用ポリ袋 半透明 10L 100枚 - 日本サニパックサニパック K-13 室内用ポリ袋 半透明 10L 100枚 - 日本サニパックサニパック K-13 室内用ポリ袋 半透明 10L 100枚 - 日本サニパック
(7件のレビュー)

薄手タイプの室内用のポリ袋です。
事務所等のゴミ箱に最適です。

トラスコ品番783-9227材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(g)382入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)400×500内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60780362K-1310半透明0.01
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60780362
2023-06-15
用途: 事務所内の各所ゴミ箱用
奈良市役所その他業種

事務所各室内に設置しているゴミ箱用として使用している。定期的な交換で必要数のストックとして購入した、定期購入までには数は使用していないので少なくなれば都度購入。

対象商品 : 60780362
2023-08-07
用途: ゴミ箱用
その他業種

ゴミ箱用として使っています。
量も沢山だし、値段も手頃でとても経済的です。

対象商品 : 60780362
2021-04-04
用途: 室内のごみ入れ用に
サービス業

室内用のゴミ箱に、ちょうどよいサイズでした。買い物袋が有料になったので、代わりに使っています。重宝しています。

対象商品 : 60780362
2020-09-22
用途: 室内ゴミ箱の袋
建設業・工事業

普通のポリ袋並みに薄いですが、無料で貰えなくなったレジ袋の代わりにゴミ箱にぴったりでした。1枚3円なので、レジ袋大の5円よりは少しお得です。

1が参考にしています
対象商品 : 60780362
2020-04-20
用途: 家のごみ箱にJUSTサイズ。
サービス業

家のごみ箱用に袋が欲しくて購入しました。
JUSTサイズで枚数もしっかり入っていて満足です。
また購入したいと思います!

対象商品 : 60780362
2020-06-02
用途: 室内ゴミ箱用
教育・研究機関

20リットルでは大きいと思い10リットルを購入しましたが、思っていたより小さかったです。生地はかなり薄手です。

対象商品 : 60780362
2018-10-15
用途: ゴミ箱用と赤ちゃんの下着入れ!
サービス業

ゴミ箱用には最高で孫が双子なので下着入れと、使用済オムツいれに使用していますが使い勝手の良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする