曜日別特売

サニパック スタンダートポリ袋 透明100枚

サニパック スタンダートポリ袋 透明100枚 - 日本サニパックサニパック スタンダートポリ袋 透明100枚 - 日本サニパックサニパック スタンダートポリ袋 透明100枚 - 日本サニパックサニパック スタンダートポリ袋 透明100枚 - 日本サニパックサニパック スタンダートポリ袋 透明100枚 - 日本サニパックサニパック スタンダートポリ袋 透明100枚 - 日本サニパックサニパック スタンダートポリ袋 透明100枚 - 日本サニパックサニパック スタンダートポリ袋 透明100枚 - 日本サニパック

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)100内容量1セット(100枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
サイズ
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60780396LT08透明0.02475-43368130×250
オープン
129
142(税込)
当日出荷
60780405LT09透明0.02475-43449150×250
オープン
139
153(税込)
当日出荷
60780414LT10透明0.02475-435210180×270
オープン
179
197(税込)
当日出荷
60780423LT11透明0.02475-436111200×300
オープン
249
274(税込)
当日出荷
60780432LT12透明0.02475-437912230×340
オープン
279
307(税込)
当日出荷
60780448LT13透明0.02475-438713260×380
オープン
369
406(税込)
当日出荷
60780457LT14透明0.02475-439514280×410
オープン
389
428(税込)
当日出荷
60780466LT15透明0.02475-440915300×450
オープン
469
516(税込)
当日出荷
60780475LT16透明0.02475-441716340×480
オープン
549
604(税込)
当日出荷
60780484LT17透明0.02475-442517360×500
オープン
629
692(税込)
当日出荷
返品不可
60780493LT18透明0.02475-443318380×530
オープン
679
747(税込)
当日出荷
60780502LT19透明0.02475-444119400×550
オープン
759
835(税込)
当日出荷
60780518LT20透明0.02475-445020460×600
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする