萩原工業
スケルUVバック 200枚入り
透明で中身の可視化が可能になったUV剤(紫外線劣化防止剤)を配合し耐候性があります。
用途
建築、土木現場等での分別ゴミ袋
トラスコ品番
377-8886
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、絞りロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
約60/袋
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
480×620
内容量
1セット(200枚)
注意
※火のそばでの使用は、おやめ下さい。燃えたり、溶けたりすることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60780527
SUV4862200
透明
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください