三菱ガス化学
PTS袋
透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。
中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。
仕様
三方シール平袋
材質
セラミック蒸着PET/PE
注意
※ヒートシール機を使用し、密閉させてご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
厚さ(mm)
トラスコ品番
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60780536
PB180250PC
1セット(100枚)
透明
0.112
818-7933
180×250
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
60780545
PB220300PC
1セット(100枚)
透明
0.112
818-7934
220×300
¥
20,890
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
60780554
PB350500PC
1セット(25枚)
透明
0.112
818-7935
350×500
¥
15,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
60780563
PB400620PC
1セット(25枚)
透明
0.112
818-7936
400×620
¥
21,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
60780572
PB800850PC
1セット(10枚)
透明
0.112
818-7937
800×850
¥
20,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください