ワタナベ工業
システムタイル SR
タイル調でデザイン性に富んでいます。
手軽にジョイント施工が出来ます。
静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。
システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。
用途
屋上、ベランダ、遊技場など
材質
PE樹脂
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
19
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60780633
SR-305
グレー
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
60780642
SR-320
アースブラウン
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください