曜日別特売

システムストーン SS

システムストーン SS - ワタナベ工業システムストーン SS - ワタナベ工業システムストーン SS - ワタナベ工業システムストーン SS - ワタナベ工業
(3件のレビュー)

ストーン調でデザイン性に富んでいます。
手軽にジョイント施工が出来ます。
静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。
システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。

用途屋上、ベランダ、遊技場など材質PE樹脂長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)19内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60780658SS-300GYグレー
オープン
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
60780667SS-300-BRブラウン
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: ベランダのタイル
UMエンジニアリングサービス業

寸法が300mm強あり、既設の物と取り替えた時に隙間が出来ない。
軽量で施工時に運搬が楽。

対象商品 : 60780658
2020-05-29
用途: 庭先の通路
製造業

砂利の上に敷いて車椅子も通れるようにしました。
簡易的なフラットな通路としてしっかりした造りと見栄えで満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 60780658
2018-01-19
用途: ベランダに使用

清掃が簡単です。また、外見の見栄えもいいです。以前は人口芝をひいていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする