曜日別特売

強弱両面テープ

強弱両面テープ - ワタナベ工業強弱両面テープ - ワタナベ工業強弱両面テープ - ワタナベ工業強弱両面テープ - ワタナベ工業強弱両面テープ - ワタナベ工業強弱両面テープ - ワタナベ工業強弱両面テープ - ワタナベ工業

粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。
薄いから凹凸しません。
手で楽々カットできます。

用途タイルカーペットなどのカーペット類の施工に
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60780834KR-25-101巻ブルー25100.23ポリエチレンクロスアクリル系
オープン
899
989(税込)
当日出荷
60780843KR-50-101巻ブルー50100.23ポリエチレンクロスアクリル系
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31444510KR-25-101ケース(10個)ブルー25100.23ポリエチレンクロスアクリル系
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
31444519KR-50-101ケース(10個)ブルー50100.23ポリエチレンクロスアクリル系
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする