明和グラビア
ビニフローリン ヤバネマット 91cm幅×20m巻 SL
ヤバネ模様の凹凸のある塩化ビニールのシートです。
用途
床の保護・通路などに
材質
塩化ビニル樹脂100%
色
シルバー
トラスコ品番
819-6014
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
25
長さ(m)
20
表面
矢羽タイプ
アズワン品番
65-0602-70
内容量
1巻
注意
※置き敷きタイプなので接着剤やテープでの施工は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60780877
YA-2
¥
42,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください