ジポン
いこまマット
表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。
落とした泥や砂はマット内に留まるためマットしたの床を汚しません。
用途
屋外用玄関マット、泥落としマット
材質
エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
色
グリーン
仕様
泥抜き穴なし
厚さ(mm)
11
内容量
1枚
注意
※高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。
※気温の変化により伸縮する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60780886
10031
-
818-8888
600
450
1
¥
3,265
¥
3,198
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
60780895
10033
-
818-8890
850
600
1.8
¥
6,535
¥
6,498
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
返品不可
60780904
10032
-
818-8889
750
450
1.2
¥
4,085
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
67939195
10033【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
818-8890
850
600
1.8
¥
6,535
¥
6,498
¥
5,298
アウトレット
¥
5,828
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300